text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vrouwelijke Stekker 3 2922/1T 6,3 x 0,8mm 100 Stuks


Artikelnummer 3U999600
Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Huls
Halogeenvrij Nee
Materiaal Messing
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Materiaal isolatie Overig
Met tab (aansluitlip) Nee
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Female Terminal O Type

Artikelnummers

Artikelnummer 3U999600
EAN 8712734010614
UBB 500644302472
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3.2922.1T-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.