text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meervoudige Stekker wit vrouwelijk 4-polig 10 Stuks


Artikelnummer 6V353565
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 4
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 4
Contactuitvoering Pin
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode
Type Multiple Connector Female

Artikelnummers

Artikelnummer 6V353565
EAN 8712734016371
UBB 500644387606
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer MWS4-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.