text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 10mm² Ø 8,4mm 25 stuks


Artikelnummer 8U892380
Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 20
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 8 - 8
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Totale lengte (mm) 20
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 8 - 8
Nom. doorsnede (mm²) 10 - 10
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 12
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 99.5
HS- en goederencode
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 8U892380
EAN 8712734115012
UBB 500644355843
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN108-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.