text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
7N313095
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca Stiftkoppeling 0,5-1,5mm² rood Ø 1,9mm 50 stuks
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
7N313095
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
19.8
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
19.8
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Materiaal
Koper
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
9.8
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)
1.9
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Pin Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N313095
EAN
8712734008307
UBB
500641053771
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
566RED-50