text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ripca eenaderige kabel 0,75mm² geel 100m


Artikelnummer 1Z210914
Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Nom. spanning U0 300
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.8
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat Overig
Identificatie-/codeerkleur ader Geel
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 938
HS- en goederencode
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z210914
EAN 8712734995676
UBB 500644278052
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 0.75YLW-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.