text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Ripca eenaderige kabel 10,0mm² zwart 25m


Artikelnummer 9F234994
Nom. geleiderdoorsnede 10
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 10
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 5.3
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 8
Aders getwist Nee
Identificatie-/codeerkleur ader Zwart
Merken Ripca
HS- en goederencode
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9F234994
EAN 8712734100506
UBB 500640104039
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 10BLK-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.