text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machinetap DIN 376A HSS-E M5


Artikelnummer U0705.050.001
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 16
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 16
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1.07
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0705.050.001
EAN 8715494342827
UBB 240203276722
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.