text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingsnelsluiting maat 10 binnenhoogte 70mm openingswijdte 12,0mm elektrolytis


Artikelnummer 6A004154
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Type vergrendeling Draadmoer
Materiaaldikte (mm) 10
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Binnenbreedte (mm) 20.5
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Type vergrendeling Draadmoer
Materiaaldikte (mm) 10
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Binnenbreedte (mm) 20.5
Binnenlengte (mm) 69
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode 73269098

Artikelnummers

Artikelnummer 6A004154
EAN 4251063404502
UBB 500582681655
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1800100V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.