text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen
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
Wielen los
1D244545
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Reserve-wiel wiel-d. 200 mm draagvermogen 1200 kg polyamide as-d. 25 mm BS ROLLEN
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
1D244545
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
1200
Asdiameter (mm)
25
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
1200
Asdiameter (mm)
25
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Merken
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D244545
EAN
4021885041199
UBB
500573977674
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B15.203