EDP 16349
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Schroeven
67552
67552.040.020
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
REMFORM® Zelfdraadvormende bolcilinderschroef met Torx® Staal Elektrolytisch verzinkt 4X20MM
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
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
A8 (1.4529)
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
REMFORM®
Afmetingen
d
4
D (mm)
4
dk(max.)
7.5
k (max.)
2.8
L (mm)
20
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67552.040.020
EAN
7611188135588
UBB
500574683453
UNSPSC
31161512