text.skipToContent text.skipToNavigation

Gloria vernevelspuit CleanMaster CM 50 inhoud 5 l 3 bar EPDM gewicht 1,8 kg


Artikelnummer 8T176304
Gewicht 1.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.8
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Nee
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 3 - 3
Merken Gloria
Gewicht per stuk (g) 1865
HS- en goederencode
Model CleanMaster

Artikelnummers

Artikelnummer 8T176304
EAN 4046436020898
UBB 500583614325
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.