text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Rekbouten met gereduceerde schacht
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Draadstangen & studbolts
Rekbouten met gereduceerde schacht
23530
23530.200.130
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
Rekbout met gereduceerde schacht met 2 zeskantmoeren DIN 2510 L/NF Staal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M20X130
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
130 mm
Merken
Fabory
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
440
Info
Uitwendige grove schroefdraad vlgs DIN 2510-2.
HS- en goederencode
7318154890
Afmetingen
b
28
d-D
M20
d2
15
L (mm)
130
m
20
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummers
Artikelnummer
23530.200.130
EAN
8717077039025
UBB
500644896234
UNSPSC
31161619
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen