text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Rekbouten met gereduceerde schacht
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
Rekbouten met gereduceerde schacht
23530
23530.160.120
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
Rekbout met gereduceerde schacht met 2 zeskantmoeren DIN 2510 L/NF Staal 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M16X120
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
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
120 mm
Marking
GA/KG
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Uitwendige grove schroefdraad vlgs DIN 2510-2.
Afmetingen
b
23
d-D
M16
d2
12
L (mm)
120
m
16
P
2
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummers
Artikelnummer
23530.160.120
EAN
8717077038936
UBB
500644895327
UNSPSC
31161619