ToolCase met raaco Open ToolFix houders en een kofferbodem geschikt voor onderverdeling. Het gereedschapsblad op de bodemafdekplaat is voorzien van 2 Open ToolFix houders en 5 uitneembare inzetbakjes op de bodem. De Toolcase is voorzien van een dubbelzijdig gereedschapsblad met 4 Open ToolFix houders. Doordacht, robuust en stijlvol ontwerp - Stabiele constructie en duurzame materialen Drievoudige-frameconstructie (Superior) - Maximale belastbaarheid en duurzaamheid In het frame geïntegreerde scharnieren - Extra stevigheid 3,5 mm ABS-buitenschaal - Hoge slagvastheid beschermt de koffer en inhoud Beter ontwerp van de hoeken - Beperkt risico van schade aan de hoeken Openingssysteem met gasdrukcylinders - Licht en veilig openen en sluiten van de koffer Uitneembare gereedschapsbladen in deksel - Voor een individuele inrichting van de servicekoffer Gereedschapsbladen open tot max. 30 graden - Helder overzicht en eenvoudig bereiken van de gereedschappen Uitvalstop op de gereedschapsbladen - Beschermt gereedschap en koffer Open ToolFix gereedschapshouder - Flexibiliteit – passend voor alle afmetingen van 1-25 mm Ø XL-draaggreep - Comfortabele handgreep en hoge draagkracht Extra hoge vloerdoppen aan frame gemonteerd - Beschermt werkoppervlak en servicekoffer 2 sleutel cylindersloten in het frame geïntegreerd - Hogere zekerheid Veelzijdige mogelijkheden kofferbodem - Mogelijkheid tot onderverdeling met raaco inzetbakjes Mogelijkheid gebruik raaco inzetbakjes - Variabele indeling van de kofferbodem geeft een snel overzicht van de inhoud Uitgebreide lijst met accessoires - Individuele indeling en aanpassing te allen tijde mogelijk In het frame geïntegreerd Trolley-systeem - Veilig en makkelijker transport 4-traps trolley systeem 110 cm hoog – ruime afstand tussen hielen en servicekoffer tijdens lopen Geveerde rubberwielen - Gedempt geluid en ontspannen transport van de servicekoffer DFD (Design for Disassembly) - Reservedelen vervangbaar en recycleerbare materialen, uitsluitend geschroefde verbindingen Made in Denmark/EU - Deense kwaliteit & Deens ontwerp