text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Assortimentsdozen
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortimentsdozen
R9030.108.287
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Raaco HandyBox Portable Box 4-Compartment Plastic Black/Blue 376 x 310 x 265mm
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
R9030.108.287
Kleur
Zwart
Breedte
376
Uitvoering
Overig
Hoogte
310
Diepte
265
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
376
Uitvoering
Overig
Hoogte
310
Diepte
265
Met handvat
Ja
Met transparant deksel
Ja
Kwaliteitsklasse
Overig
Lengte (m)
265
Aantal delen
4
Materiaal
Kunststof
Hangslotbeugel
Nee
Rolbaar
Nee
Met schouderriem
Nee
Signaalrood
Nee
Met slot
Nee
Buitenbreedte (mm)
376
Buitenhoogte (mm)
265
Uitneembaar vak
Ja
Totaal aantal vakken
4
Met schuim
Nee
Met vakscheider
Nee
Met telescoop handvat
Nee
Aantal laden
4
Aantal vakken
1
Buitendiepte (mm)
310
Merken
Raaco
Gewicht per stuk (g)
5820
HS- en goederencode
3926909790
Model
HandyBox
Type
Portable Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R9030.108.287
EAN
5733439136242
UBB
240188172474
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
136242