text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 11 mm HSS-Co5 stoomontl.

Artikelnummer 3C637431
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3C637431
EAN 4015448878735
UBB 500581664272
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000863006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.