text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 8,7 mm HSS profielgeslepen cilindrische

Artikelnummer 7P174738
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 8.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P174738
EAN 4015448412472
UBB 500583221865
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860487
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.