text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8P653751
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M10x1,5 mm HSS-Co ISO2 (6H)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8P653751
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merken
Promat
HS- en goederencode
82074010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P653751
EAN
4015448661351
UBB
500583583884
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867327