text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 14 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co5 TiCN

Artikelnummer 2X065221
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merken Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2X065221
EAN 4015448520795
UBB 500581573846
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.