text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
4J662212
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm HSS-Co5 DIN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4J662212
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Uncoated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J662212
EAN
4015448505402
UBB
500582107388
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866424