text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
4Y193090
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Schachtfrees DIN 844 type HR nominale-d. 6 mm inzetlengte 19 mm HSS-Co5 TiCN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4Y193090
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
TiCN-Coated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y193090
EAN
4015448505624
UBB
500582312137
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866506