text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
7O280151
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Schachtfrees type N nominale d. 6 mm inzetlengte 25 mm VHM TiAlN 35-38 graden
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
7O280151
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Promat
HS- en goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O280151
EAN
4015448654155
UBB
500583189526
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866329