text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Frezen
8C912451
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 14 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co8 DIN
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
8C912451
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Promat
HS- en goederencode
82077031
Type
End Mill Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C912451
EAN
4015448520368
UBB
500583399901
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866384