text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
8D002485
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 4.00mm
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
8D002485
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D002485
EAN
7320760059593
UBB
500572678463
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1594.0