text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees C346 DIN 844-L HSSE Blank 5.00mm


Artikelnummer 6O735496
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 5
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 5
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14.6
HS- en goederencode
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 6O735496
EAN 7320760122310
UBB 500629925032
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3465.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.