text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Artikelnummer 7V868202
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 3
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Model C3676.0
Type 40° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7V868202
EAN 7320760355381
UBB 500572670445
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3676.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.