text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 10.00mm


Artikelnummer 5R687748
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 38.9
HS- en goederencode
Model C11010.0
Type 30° Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5R687748
EAN 7320760353196
UBB 500572493640
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C11010.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.