text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 8.00mm


Artikelnummer 7S338700
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 37
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7S338700
EAN 7320760353523
UBB 500572666161
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1108.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.