text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S225 SC Aluminium-Titanium-Nitride 8.0mm


Artikelnummer 1N410472
Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 20
Aantal tanden 6
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1N410472
EAN 7320760683514
UBB 500630070539
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S2258.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.