text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B


Artikelnummer 9H585941
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9H585941
EAN 4015448504887
UBB 500583815625
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.