text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Dormer Vingerfrees S610 SC Gepolijst 10.0mm


Artikelnummer 1D594363
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 2
Diameter frees (mm) 10
Merken Dormer
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 1D594363
EAN 7320760681480
UBB 500629820662
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S61010.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.