text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Licht
70525
70525.063.082
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
POWERS Betonschroef zeskant type TAPH Staal Perma-Seal 6,3X82MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPH
Info
d
o
= Boordiameter.
h
o
= Boordiepte.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor beton.
t
fix
= Nuttige lengte
s = Sleutelwijdte.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
82 mm
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPH
Info
d
o
= Boordiameter.
h
o
= Boordiepte.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN voor beton.
t
fix
= Nuttige lengte
s = Sleutelwijdte.
Afmetingen
D (mm)
6.3
do
4.8
L (mm)
82
Nrec
0.5
s
5
tfix
57
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
70525.063.082
EAN
9418659947903
UBB
500618320641
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
02728-PWR