text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit keramische platte vijl 30x13x200 mm 89A240 MEDIUM staal/inox


Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummer 5X906274
Breedte 30
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 13
Lengte (m) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merken Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.Vorteile:Individuele toepassingDe beste resultatenBreed assortiment

Artikelnummers

Artikelnummer 5X906274
EAN 9003170005548
UBB 500683005945
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.