text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Meerbereiksblindklinknagels
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
Meerbereiksblindklinknagels
34125
34125.032.008
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
Platbolkop meerbereiks blindklinknagel, open Aluminium AlMg 2,5 / Staal Elektrolytisch verzinkt 3,2X8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.2 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Staal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
D (mm)
3.2
Boor ø
3.3
Klembereik
0.5-5.0
L (mm)
8
ø dk
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34125.032.008
EAN
8715493362079
UBB
950369184235
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden