Blindklinknagels
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
Blindklinknagels
34190
34190.032.008
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
Platbolkop blindklinknagel, open Aluminium AlMg 3 / Roestvaststaal A2 3,2X8MM
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
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Roestvaststaal A2
Rivets end
Open
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.2 mm
Lengte
8 mm
Mandrel material
Roestvaststaal
Kopsoort
Platbolkop
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Roestvaststaal A2
Rivets end
Open
Afmetingen
D (mm)
3.2
Boor ø
3.3
Klembereik
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
34190.032.008
EAN
8715493363946
UBB
950369316407
UNSPSC
31162201
Download extra informatie
E-doc downloaden