My Favorites
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
Plaatschroeven
26871
26871.048.025
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
Plaatschroeven, BS4174, type C, flenskop (Z) BS 4174 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST4,8X25MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
d1(max.)
11.38
D (mm)
4.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. Pozidriv (Z)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4174
Artikelnummers
Artikelnummer
26871.048.025
EAN
8712423030213
UBB
500656756185
UNSPSC
31161507