text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadborstels
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
Draadborstels
2V786773
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Pferd Ronde borstel RBU 7015/6 RVS 0,30 d. 70 mm 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 15 mm
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
2V786773
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Overig
Diameter borstel (mm)
70
Merken
Pferd
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
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Overig
Diameter borstel (mm)
70
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V786773
EAN
4007220153123
UBB
500581622106
UNSPSC
27113001
Fabrikant artikelnummer
43105003