text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Stiftfrezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Stiftfrezen
7K359350
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Pferd Stiftfrees ZYAS d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding
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
7K359350
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
16
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
16
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Pferd
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K359350
EAN
4007220044971
UBB
500583176085
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21100226