text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Stiftfrees ZYAS d. 16 mm koplengte 25 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding


Artikelnummer 1V890400
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merken Pferd
HS- en goederencode 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 1V890400
EAN 4007220045251
UBB 500581263307
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 21100626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.