text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Stiftfrees WRC d. 6 mm koplengte 16 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding 3


Artikelnummer 0I501758
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 16
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Pferd
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0I501758
EAN 4007220046234
UBB 500573722575
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 21105026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.