text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLAGDOP SCHROEVENDRAAIER 3/4" 6 KANT 17MM


Artikelnummer 3G697113
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 17
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 0.75
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 572
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3G697113
EAN 3148517880450
UBB 500639157436
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NKHM.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.