text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 295
Uitvoering Recht
Gewicht 48
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 4
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect, korte en lange klingen

Artikelnummers

Artikelnummer P0029.002.200
EAN 7610733000722
UBB 417124201514
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 140.2-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.