text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81641.034.010
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 60I 0,5 x 3,0 x 154
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
81641.034.010
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
Merken
Wera
Gewicht per stuk (g)
12
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type
Slotted Interchangeable Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81641.034.010
EAN
4013288104069
UBB
500619749087
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003401001