text.skipToContent text.skipToNavigation
Geachte klant, Ons bedrijf zal gesloten zijn op de volgende data vanwege feestdagen: 14–15 en 25/05.

Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder, 16-delig


1 handhouder 817 VDE Kraftform, 14 VDE wisselklingen met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap, 1 een-polige fasetester. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Artikelnummer 2U060747
Geïsoleerd Ja
Verpakking Koffer
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Koffer
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 4
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 16
Greepuitvoering 2-componenten
Kap draaibaar Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 676
HS- en goederencode
Type Set

Omschrijving

1 handhouder 817 VDE Kraftform, 14 VDE wisselklingen met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap, 1 een-polige fasetester. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. In robuust riemetui. Het stoffen etui is aan de achterzijde voorzien van een zacht gedeelte. Met behulp van de meegeleverde klittenbandstroken kan het stoffen etui aan de Wera 2go-componenten worden bevestigd. Of aan de muur, tegen een rek of werkplaatswagen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2U060747
EAN 4013288229922
UBB 500731706510
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006607001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.