text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Schroevendraaier ERGO™, driecomponentengreep, gleuf- en Phillips - 6-delig


Inhoud: 6 schroevendraaiers.Gleuf: Gleuf 0.5x3.0x60, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125 mm, Phillips PH1x75, PH2x100 mm.Phillips: Phillips PH1x75, PH2x100 mm.Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces.Gefosfateerde punt voor grotere precisie.driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbeloppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging.De juiste punt kiezen is gemakkelijk door de kleurcode van de handgreep en het permanente symbool op het bolle uiteinde.Afgeplat deel om wegrollen te voorkomen.Geïntegreerd ophanggat.Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend, duurzaam gereedschap.In kartonnen doos.Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomische design.Comfortabele driecomponentenhandgreep biedt uitstekende grip.Gemakkelijk de juiste punt kiezen door kleurcode en symbool op handgreep.Afgeplat deel op handgreep tegen rollen

Artikelnummer K0119.009.881
Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 6
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 6
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroomvanadiumstaal
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode
Type Slotted/Phillips Screwdriver Set

Omschrijving

Inhoud: 6 schroevendraaiers.Gleuf: Gleuf 0.5x3.0x60, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125 mm, Phillips PH1x75, PH2x100 mm.Phillips: Phillips PH1x75, PH2x100 mm.Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces.Gefosfateerde punt voor grotere precisie.driecomponentengreep voor optimaal gebruikerscomfort, zacht materiaal met ribbeloppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging.De juiste punt kiezen is gemakkelijk door de kleurcode van de handgreep en het permanente symbool op het bolle uiteinde.Afgeplat deel om wegrollen te voorkomen.Geïntegreerd ophanggat.Blad van hooggelegeerd en verchroomd kwaliteitsstaal, volledig gehard, roestwerend, duurzaam gereedschap.In kartonnen doos.Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomische design.Comfortabele driecomponentenhandgreep biedt uitstekende grip.Gemakkelijk de juiste punt kiezen door kleurcode en symbool op handgreep.Afgeplat deel op handgreep tegen rollen

Artikelnummers

Artikelnummer K0119.009.881
EAN 7314150043279
UBB 240125027385
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer BE-9881
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.