Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38590
38590.220.032
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
Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=1,0mm 22X32MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
32
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
22 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
32
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=1,0MM
Afmetingen
d1
22
d1(max.)
22.275
d1(min.)
22.065
d2
32
d2(max.)
31.92
d2(min.)
31.67
D (mm)
22
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38590.220.032
EAN
8715492780843
UBB
950356317533
UNSPSC
31163301