Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
51556
51556.200.028
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
Pasring (shim) dikte h=0,3MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,3MM 20X28MM
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
A2
Buitendiameter
28
Info
h=0,3MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
20 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter
28
Info
h=0,3MM
Afmetingen
d1
20
d1(max.)
20.275
d1(min.)
20.065
d2
28
d2(max.)
27.935
d2(min.)
27.725
D (mm)
20
Dikte
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51556.200.028
EAN
8715494107907
UBB
500571759652
UNSPSC
31163301