text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Pasringen (shims)
38602
38602.460.058
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
Pasring (shim) dikte h=0,25MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,25MM 46X58MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
58
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
46 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
58
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,25MM
Afmetingen
d1
46
d1(max.)
46.33
d1(min.)
46.08
d2
58
d2(max.)
57.9
d2(min.)
57.6
D (mm)
46
Dikte
0.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38602.460.058
EAN
8715493224391
UBB
950356219036
UNSPSC
31163301