Pomac Automation B.V.
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
Pasringen (shims)
38600
38600.060.012
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Staal 2 K 50 vlgs DIN 1624 Blank h=0,1mm 6X12MM
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
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
12
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
2 K 50 vlgs DIN 1624
Buitendiameter
12
Oppervlaktebedekking
Blank
Info
h=0,1MM
Afmetingen
d1
6
d1(max.)
6.15
d1(min.)
6.03
d2
12
d2(max.)
11.95
d2(min.)
11.77
D (mm)
6
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
38600.060.012
EAN
8717077086845
UBB
500645301291
UNSPSC
31163301