Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Schroeven
51798
51798.035.008
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
Pancilinderschroef voor kunststof met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X8MM
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
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.5
k
2.55
L (mm)
8
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51798.035.008
EAN
8715494556064
UBB
500634599400
UNSPSC
31162400